ベストコ
ベストコの マット・スノコ
ベストコの マット
ベストコの 玄関マット
エントランスマット ウェルカム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21034075
品番
ND-198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
汚れ・砂・ホコリをしっかりキャッチ
水はけがいいエントランスマット
モダンで優れたデザイン性
ソフトな踏み心地でクッション性があります
洗いやすくお手入れ簡単
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
約600×900×10
色
ピンクストーン
材質(本体)
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約1890