スクリット 香りの液体洗剤

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 21034615 品番 4405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

W酵素配合で汗や汚れを分解。
液体なので、少ない水でもさっと溶けて汚れやニオイを素早く取る。
フレグランスフローラルの香り。
柔軟剤成分配合。

液性弱アルカリ性 形状液体 質量(kg)4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×110 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
毎日の洗濯に
その他業種

さらっとした洗剤で、注ぎやすい付属の物がついてるので
きちんとしたメーカーなのが、わかります。
グループホーム等で使用するのに、おすすめです。
ふんわり、いい匂いです。ちなみに柔軟剤は使用しなくても
問題なく使用できてます。 毎日沢山の洗濯物があり、違う容器に詰め替え
せず、少し重いですが、付属の物つけたままで小さい計量カップで
計量してました。

2026-02-18
用途:
洗濯
建設業・工事業

10Lを購入。付属のコックは、片手で容器を持ちながら片手で操作はし辛い。焼酎の空きペットボトル(4L)に段差を利用して詰め替えて使用しています。洗剤そのものは大変良いと思います。

対象商品:
21034615
2026-02-15
用途:
普段使いに
その他業種

さらさらで、水みたいですが、日常的な洗濯にはまぁ良いと思います。洗い上がりはかなり微香で、乾くと香りは無くなってしまいますし、我ら中年夫婦の脂汗臭は残念だけど残ってしまいます。お値打ちなのは魅力的なので、リピートするかは迷い中。

2026-02-12
用途:
いいにおい
広瀬こども園 様 (その他業種)

いいにおいで、気持ちいいです。リピートしています。

2025-06-03
用途:
衣類洗濯
齋藤商会 様 (サービス業)

リーズナブルでほんのり薫る所が良い、柔軟剤配合で汚れ落ちもブランド品に引けを取らないと思います、小分け用のノズルが付属するので便利、空きボトルも簡単に潰せるのでごみ削減に成ると思います。

1人が参考にしています
2025-03-20
用途:
日々の洗濯

無色で水のような洗剤で香りがツンと酸っぱい?気がするが乾燥後は香りは無くなります。ボールドからの切り替えでW酵素の影響か洗濯槽からワカメ汚れ出ました!柔軟剤でタオルも今は乾燥機ですがフカフカです。

2025-04-08
用途:
現場のつなぎ服などの洗濯に使用
大興産業株式会社 様 (建設業・工事業)

粉洗剤より使いやすく、良いと思います。他の洗剤も使ってみましたが、これが良いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
21034624
2025-05-15
用途:
エステの衣類
サービス業

大容量で香りも程よくすごく重宝しています。
毎回リピートしてます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする