ファーマアクト 液体洗剤

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード21034633 品番4407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

W酵素配合で汗や皮脂、食べこぼしの汚れを分解。
液体なので、少ない水でもさっと溶ける。
さわやかなフローラルの香り。
中性なので繊維にやさしく、色落ちしにくいです。

液性中性 成分界面活性剤(12%)、酵素 形状液体 質量(kg)4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×110 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-05
用途:
通常の洗濯に使用
その他業種

今回で2回目の購入になりますが、普通に汚れが落ちるし玄関まで配達してくれるので助かります。次もまた購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
21034633
2023-06-05
用途:
営業用の作業服で使用

1日で汚れてしまうので、クリーニングに出すお金がかなりかかります。自分でやるのは大変ですが、市販の新しい洗剤を買うほどきれいにならなくてもオッケーなので、これで充分です。それにしても結構きれいになるのでこれで充分だと思っています。

対象商品:
21034633
2022-09-08
用途:
仕事場での日常のお洗濯
株式会社ハートフルサンク 様 (医療・福祉・介護関連業)

衣類の通常のお洗濯に使用。
スッキリした洗い上がりで特に不満無く使え、コスパが良いので事務用品のついでにいつも注文しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21034633
2022-07-11
用途:
作業で使用した衣服の洗濯

とても良好な感じ。油脂等の汚れも非常によく落ちています。

対象商品:
21034633
2021-09-02
用途:
衣料の洗浄

香りはあまり好みではないですが、すすぎをしっかりやれば、ほとんど残らないので問題ないレベルだと思います。コスパはまずまずです。

対象商品:
21034633
2021-05-19
用途:
衣類やシーツの洗濯
デイサービスセンター野ゝ香 様 (医療・福祉・介護関連業)

通常の洗濯に使う文には必要十分だと思います。安い大容量とありがたいです。

対象商品:
21034633
2021-03-23
用途:
スポーツ服用

満足しています!こちらは長持ちで臭い香水の臭いはしません。
値段は少しもっと安かったら嬉しいですけどね。

対象商品:
21034633
2020-07-15
用途:
洗濯
松江自動車販売株式会社 様 (サービス業)

値段も安くリピートしています。

作業着を含め普段着の洗濯に使用。
昨今の香りの強い洗剤が苦手なので仕上がりに
匂いが付かないのが嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする