carrozzeria
carrozzeriaの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
carrozzeriaの カーナビゲーション
carrozzeriaの ポータブルナビゲーション本体
バックカメラユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21036200
品番
ND-BC300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高精細なHD画質で後方映像を鮮明に映し出し、より安全に車両後方の確認が可能
外形寸法(mm)
カメラ部:23.8 ×23.8 ×25.5 、電源BOX部:76 ×18.5 ×13
レンズ
広角 焦点距離 f=1.27 mm F値 1.9
消費電流(mA)
100以下(14.4 V)
画素数
約200万
伝送方法
HD-TVI
映像出力
鏡像