マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 充電式攪拌機/バイブレーター
充電式カクハン機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21036279
品番
UT001GZ
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
AC機以上のハイパワー&高能率
コンクリートやモルタル等の高粘度・中粘度材対応
ソフトスタート
ロックオン・オフ機能
再起動防止機能
付属品
ミキシングブレード175A(2個)、シャフト、スパナ13、スパナ19(2個)
質量(kg)
5.9(BL4040装着時)
電圧(V)
直流35(40max)
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0〜920、低速:0〜500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
373×458×235
ブレード径(Φmm)
最大ミキシング:240
1充電当たりの作業量
高速/中粘度:約15回(モルタル:総重量50kg)、低速/高粘度:約8回(コンクリート:総重量50kg)
注意
※バッテリ・充電器別売り
商品説明動画
充電式カクハン機 UT001G
参考になった