マキタ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
充電式せん定ハサミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21036550
品番
UP100DZ
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
付属品
六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し
質量(kg)
0.89
電圧(V)
直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×64×98
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
25
1充電当たりの作業量
梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売り
商品説明動画
充電式せん定ハサミ UP100D
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった