充電式タッカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ステープル幅(mm)10 付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック(バッテリ・充電器・ケース別売) 注文コード21036620 品番ST002GZK
参考基準価格(税別)¥62,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はステープル幅・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構

付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック(バッテリ・充電器・ケース別売) 使用ステープル(mm)J線 幅10×長さ13〜25 ステープル幅(mm)10 用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216 釘装てん数(本)100 ステープル長さ(mm)13〜25 1充電当たりの作業量約6000本
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。

商品説明動画

充電式タッカ ST001G_002G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする