付属品チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、ボックスドライバ13-16、六角棒スパナ4、5、アクセサリバッグ
質量(kg)6.0(バッテリBL4050F含む)、6.6(バッテリBL4080F含む)
電源(V)直流36(40Vmax)
回転数(min-1[r.p.m])0〜6700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1978×590×496(バッテリBL4050F装着)、1995×590×496(バッテリBL4080F装着時)
草刈刃(Φmm)255/DCホワイトチップソー
ハンドル形状ループハンドル
適合バッテリーBL4050F(5.0Ah・別売り)、BL4080F(8.0Ah・別売り)
1充電当たりの作業量(最高回転数時)DCホワイトチップソー /BL4050F:約53分、BL4080F:約1時間29分