付属品ナイロンコードカッタ、飛散防護カバー、肩掛けバンド、ボックスレンチ17、六角棒スパナ4、5、アクセサリバッグ
質量(kg)5.7(バッテリBL4050F含む)、6.3(バッテリBL4080F含む)
電源(V)直流36(40Vmax)
回転数(min-1[r.p.m])0〜5700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1940×330×304(バッテリBL4050F装着)、1958×330×304(バッテリBL4080F装着時)
草刈刃(Φmm)450/ナイロンコードカッタ
ハンドル形状ループハンドル
適合バッテリーBL4050F(5.0Ah・別売り)、BL4080F(8.0Ah・別売り)
1充電当たりの作業量(最高回転数時)ナイロンコードカッタ /BL4050F:約18分、BL4080F:約30分