最大締付トルク(N・m)180
回転数(min-1[r.p.m])最速:0〜3600、強:0〜3200、中:0〜2100、弱:0〜1100、木材:0〜1800、ボルト(正転時):0〜3600、テクス用(薄板):0〜2900、テクス用(厚板):0〜3600
打撃数(min-1[回/分])最速:0〜3800、強:0〜3600、中:0〜2600、弱:0〜1100【楽らくモード】木材:0〜3800、ボルト(正転時):0〜3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0〜2600
締付能力(普通ボルト)M5〜M16
色青
付属品プラスビット2-65フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
モーターハイパワーブラシレスモータ
機能作業用モード:楽らく4モード/パワー切替:4段階/ゼロブレ/ワンタッチビット装着/打撃モード手元切替/LEDライト:全周リング(ライトモード付)
締付能力(高力ボルト)M5〜M14
バッテリーリチウムイオン
本体形状ピストル型
バッテリー電圧(V)18
締付能力(小ねじ)M4〜M8
回転数(min-1[回/分])最速:0〜3600、強:0〜3200、中:0〜2100、弱:0〜1100【楽らくモード】木材:0〜1800、ボルト(正転時):0〜3600、テクス用(薄板):0〜2900、テスク用(厚板):0〜3600
適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
締付能力(コーススレッド)(mm)22〜125
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本