WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレンゴム
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレン スポンジゴム
EPDMゴムスポンジ グリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21036697
品番
HSZ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。
耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
厚さ(mm)
5
材質
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに
色
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
30×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長