最大締付トルク(N・m)180
回転数(min-1[r.p.m])最速:0〜3600、強:0〜3200、中:0〜2100、弱:0〜1100、木材:0〜1800、ボルト(正転時):0〜3600、テクス用(薄板):0〜2900、テクス用(厚板):0〜3600
打撃数(min-1[回/分])最速:0〜3800、強:0〜3600、中:0〜2600、弱:0〜1100、木材:0〜3800、ボルト(正転時):0〜3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テクス用(厚板):0〜2600
締付能力(普通ボルト)M5〜M16
色パープル
付属品プラスビット2-65フック
全長(mm)111
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
締付能力(高力ボルト)M5〜M14
バッテリーリチウムイオン
締付能力(小ねじ)M4〜M8
締付能力(コーススレッド)(mm)22〜125
1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本