TGN01208 CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト 21036796

 

TGN01208 CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト 21036796
TGN01208 CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト 21036796
TGN01208 CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト 21036796
TGN01208 CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト 21036796

CO2トーチ用ノズル

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(40箱×5個)
全長(mm)75
電流(A)180、200
内径(Φmm)13
内容量1セット(40箱×5個)注文コード21036796品番TGN01208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
主な適合トーチ
3型ニューレッドトーチ:YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)3
1・2型トーチ:YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
内径(Φmm)13全長(mm)75電流(A)180、200タイプ小口径外径(Φmm)19ねじ径7/16-14UNC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07013142
2021-04-12
用途: 建設機械アタッチメントの肉盛り溶接
株式会社リペアフィールドサービス業

この商品は初めてでしたが、特に問題もなく無難に使用できました。

対象商品 : 07013115
2017-10-07
用途: 溶接作業時
東光自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

同用品 緊急で必要になり購入。納期も早く、価格も他社仕入れと同じ位なので、今後は納期の早いモノタロウで購入しようと思う。

対象商品 : 07013115
2016-05-15
用途: CO2溶接
ヤマダシートメタル株式会社

溶材屋から買うより安くて良い

1が参考にしています
対象商品 : 07013115
2015-08-19
用途: 自動車・バイク 板金修理

値段の高さは 安心(クオリティー)の高さと解釈しています。安価な輸入品も、技術があれば使いこなせるかもしれませんが、アマチュアはそれなりの精度のモノを使った方が仕上がりに差が出るような気がします。

対象商品 : 07013115
2015-08-27
用途: 溶接用

リピーターです。
さすがメーカー純正品で、使用感は最高です。
何度もリーピートしています。

2が参考にしています
対象商品 : 07013124
2015-04-15
用途: 溶接

前回も購入しました。消耗品ですが純正品なので安心して使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 07013115
2013-01-16
用途: 溶接消耗品として
有限会社ツジ

Panasonic製ですから、安心して使用できます。
価格も今まで注文していたところより格段に安く助かります。
今後も継続して注文したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07013115
2012-10-29
用途: 溶接

新しいのはやはり使いやすいと思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする