パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの CO2溶接トーチ用交換部品
パナソニックコネクトの オリフィス
CO2トーチ用オリフィス
(3件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50箱×10個)
注文コード
21036805
品番
TGR01001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
主な適合トーチ
3型ニューレッドトーチ:YT-35CE(M)3、YT-35CS(M・L)3、YT-35CF(M・L)3、YT-35CSA3、YT-35DE(M)3、YT-35DS(M・L)3、YT-35DF(M・L)3、YT-35DSA3、YT-50CE(M・L)3、YT-50DE(M・L)3
1・2型トーチ:YT-252CCS(F)、YT-352CSE(M)、YT-352CCS(M・L)、YT-352CCS(L)F、YT-35CSA2、YT-43CSI(M・L)1、YT-303MC(K1・K8)、YT-301CC(L)、YT-251CC、YT-203MA
全長(mm)
21
電流(A)
200、350
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
15.5
穴数
8(Φ2.0mm)