※撮影用の為、梱包している袋から取り出しております。

21 高引裂グレード シリコンチューブ アラム 21037146 21 高引裂グレード シリコンチューブ アラム 21037146

高引裂グレード シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 21037146 品番 21
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。
オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。
従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。
チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。
ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。

内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 長さ(m)10 用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ 材質シリコン 半透明 使用温度範囲(℃)-40〜200 硬さ(タイプA)57 使用圧力(MPa)9.2 伸度(%)445 引張強度(MPa)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)38.2 最低使用温度(℃)-40
注意
※本製品は医療用ではございません。
※本製品の梱包は、10m巻の袋仕様になります。
※長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ロ-ラーポンプ用シリコーンチューブを推奨致します。
※スチームが通る用途には不向きです。
※物性数値は、あくまで参考値で保証するものではございません。
※10m巻仕様は、ケース梱包ではなく袋梱包になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする