d40 プチプチ コアレス 川上産業 21037826

プチプチ コアレス

(16件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本タイプd40RoHS指令(10物質対応)対応注文コード21037826品番d40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。

幅(mm)1200長さ(m)42空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10タイプd40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
環境配慮への取り組みの一環から順次、原反を留めている
紙製原反ラベルシール使用を終了します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
※再配達には再配達料がかかります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21037826
2024-06-29
用途: 梱包用
卸売・小売業

梱包に使用しています。大きなものから小さいものまでこれで対応しています。d40ならエアキャップがしぼんでくるような感じもなく、弾力がしっかりしているので一番適していると思っています。すぐ交換しなければならないようなことはありません。

対象商品 : 21078105
2023-07-28
用途: 梱包

大きなサイズの商品などの梱包時に、すごく役に立ってます。

対象商品 : 21037792
2020-03-18
用途: 美術品の梱包
サービス業

幅が1200あるので、大きい作品も難なく梱包できていいですね。お徳用なので、ホームセンターで買うより経済的です。

対象商品 : 21037792
2020-02-25
用途: 荷物の梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで同じ物の芯いりを使用していましたが芯の廃棄が面倒でしたがその手間が省けて便利です。

対象商品 : 21037792
2020-02-20
用途: 扱っている自動車部品の梱包
池田屋

硬さが希望の硬さで満足しています。 コアが無いのも省資源上好ましい。

対象商品 : 21037783
2019-12-03
用途: 発送時の梱包に
有限会社アクツ

割れ物などに送るときに使用で小箱の時は外もくるんで発送したりするので助かります。

対象商品 : 21037783
2019-10-03
用途: 商品の梱包
株式会社カイジャパン卸売・小売業

期待どおりの商品で、これまで購入していたものと比べて芯材がないのが良かったです。

対象商品 : 21037783
2019-06-26
用途: トマト収穫時の傷防止
宝満とまと出荷組合農・林・水産業

傷防止のため、出荷コンテナの底敷に使用してます。まとめ買いができ重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
1が参考にしています
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする