THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
保冷炭酸飲料ボトル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21037846
品番
FJK-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
炭酸飲料対応の専用設計
500ml/750ml/1000mlの3サイズ展開
口当たりの良い金属飲み口
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
65×65×240
色
パープル
容量(L)
0.53
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
0.2
口径(mm)
36
エコマーク認定番号
10 146 009