プチプチ 三層d42L

(6件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21038054 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。
お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。

幅(mm)2400 長さ(m)42 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造3層 種別d42L RoHS指令(10物質対応)対応
注意
環境配慮への取り組みの一環から順次、原反を留めている
紙製原反ラベルシール使用を終了します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21038036
2023-09-14
用途:
梱包

商品は問題無く使用できますが、今回注文の商品欠品でも無いのに、2週間経ちますが届きません。
メーカー自社配達ですが、いつも遅い。

対象商品:
21038027
2022-09-05
用途:
仮間仕切
日光精器株式会社 様

三層構造で断熱性に優れるので、仮間仕切の壁に使っています。

対象商品:
21038027
2019-07-01
用途:
保温

三重の層になっており、窓の断熱材として利用しました。冷気の流れ込みが少なくなりました。三重のためしっかりとしています。

対象商品:
21038054
2018-12-30
用途:
大型物の保護包装

2400巾と大きく取り扱いが少々大変ですが、大型物の保護包装は簡単に早く出来ました。3層なので2層より、しっかり感が有ります。

対象商品:
21038036
2018-07-26
用途:
商品梱包

程よい厚みがあり、商品保護に、良いです。また購入します。

対象商品:
21038027
2016-11-19
用途:
部品梱包、ガラスの断熱
ミニモトショップENGINE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品説明に『コシが有り丈夫〜』とありますが、期待していたほどコシ(硬さ)は無く、梱包時に貼ったセロテープを剥ごうとすると破れてしまい、再使用は出来ませんでした。残念ながら使い捨てと考えた方が良いと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
1人が参考にしています
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする