RFRGC2-WWP レジカウンターU アール・エフ・ヤマカワ 21038510 RFRGC2-WWP レジカウンターU アール・エフ・ヤマカワ 21038510 RFRGC2-WWP レジカウンターU アール・エフ・ヤマカワ 21038510 RFRGC2-WWP レジカウンターU アール・エフ・ヤマカワ 21038510

レジカウンターU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21038510 品番RFRGC2-WWP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鍵付き引出しを備えたJシリーズのレジカウンター。
天板と棚板に配線用の切り欠きあり棚板のうち1枚は半可動(固定可能)、もう1枚は可動式でお好みの高さ(64mmピッチ)に設置できます。
Jシリーズのハイカウンター、ローカウンター等と合わせてご利用いただけます。

付属品鍵2個 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)37.5 ホワイト 高さ(mm)H1000 奥行(mm)D500 間口(mm)W600 耐荷重(kg)20 外寸(mm)W600×D500×H1000 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※RFRGC-WWPの部品変更後継品です。
※お客様組立商品です(2人以上で約30分)要プラスドライバー
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1につき ¥4,540 / 税込 ¥4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする