アルミス
アルミスの ガーデンチェアー
回転式ちびころ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21038564
品番
AK-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
便利なタイヤ付きの座面左右制限無く回転式椅子です!
用途
少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利
材質
フレーム:スチール
幅(mm)
210
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
370〜460
奥行(mm)
460
最大積載量(kg)
80
材質(座面)
ビニール
座面幅(cm)
21.5
座面奥行(cm)
21.0
座面高(cm)
42.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500