回転式ちびころ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 21038580 品番 AK-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

便利なタイヤ付きの座面左右制限無く回転式椅子です!

用途少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利 材質フレーム:スチール 幅(mm)210 質量(kg)3.5 高さ(mm)370〜460 奥行(mm)460 最大積載量(kg)80 材質(座面)ビニール 座面幅(cm)21.6 座面奥行(cm)21.1 座面高(cm)42.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
イングリッシュガーデン
製造業

ガタガタして不安定すぎて倒れる可能性が大きい
利用者は年齢の高い方の方が多いと思いますので、安全設計が必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする