アルミス
アルミスの ラティス/デッキ/オーニング
アルミスの ガーデニング用品
回転式コンポスター 回る作太郎 65L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21038616
品番
AKS-65L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
360度回転。生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
用途
家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル!
生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!
材質
PP・スチール
幅(mm)
500
質量(kg)
6
高さ(mm)
730
奥行(mm)
360
容量(L)
65
寸法(幅W×長さL)(mm)
投入・取り出し口:190×235
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500