アルミス
アルミスの ラティス/デッキ/オーニング
アルミスの ガーデニング用品
コンポスター 作太郎 300L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21038634
品番
AKS-300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
用途
家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル!
生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!
材質
PP
幅(mm)
600
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
820
奥行(mm)
600
容量(L)
300
寸法(幅W×奥行D)(mm)
投入口:535×500
寸法(幅W×高さH)(mm)
取り出し口:390×285
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500