アルミス
アルミスの 運搬・収納・保管
アルミスの ハウスカー(園芸運搬車)
アルミ四輪キャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21038686
品番
AK-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!
用途
コンテナ運搬などの農作業に最適です
材質
本体:アルミニウム
幅(mm)
390
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
地面から荷台までの高さ:310
奥行(mm)
670
最大積載量(kg)
80
荷台寸法(幅)(mm)
390
ハンドル高さ(mm)
890
収納数
コンテナ積載数:1
タイヤタイプ
3.50-4エアータイヤ
荷台寸法(奥行)(mm)
550
注意
※画像にあるコンテナはついてません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500