曜日別特売
DVD用 おてがるぷちメーラー 川上産業 21038772

 

DVD用 おてがるぷちメーラー 川上産業 21038772
DVD用 おてがるぷちメーラー 川上産業 21038772
DVD用 おてがるぷちメーラー 川上産業 21038772
DVD用 おてがるぷちメーラー 川上産業 21038772

おてがるぷちメーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(1000枚)注文コード21038772品番DVD用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

炭酸カルシウム含有のポリエチレンフィルムのラミネートで大幅なコストダウン。
オールプラ製なのに、そのまま書くことが可能で切手も貼れます。

材質ポリエチレン幅(mm)180高さ(mm)275空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造3層仕様防水性、耐薬品性、リサイクル性、隠蔽性サイズDVD用タイプペコリありRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(口×深さ×折返し)(mm)180×275×50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする