ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの アルゴン溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コレットボディ
コレットボディ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
棒径(Φmm)
1.6
適合電極径(Φmm)
1.6
注文コード
21038914
品番
H21B52
参考基準価格(税別)
¥22,150
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
棒径・適合電極径・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
高いガスシールド性能を要求する場合に使用します。
棒径(Φmm)
1.6
全長(mm)
47
仕様
ガスレンジ用
適合
AWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWD-17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
適合電極径(Φmm)
1.6