絶縁カップ

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 21039045 品番 H669G04
参考基準価格(税別)¥116,500 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
適合M-5500/M-5500C/A-70/DT-6000 直径(Φmm)26 適合チップH669G06、H669G05 仕様エアプラズマ中厚板切断トーチ用絶縁カップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06984047
2016-03-03
用途:
消耗品
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06984065
2016-02-25
用途:
ステンレスの解体等

純正品なので問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
06984056
2015-07-10
用途:
リサイクル
株式会社豊興金属 様

何回購入しました、品質よい、発送速い、満足でした

対象商品:
06984065
2014-12-08
用途:
スクリューのフライト撤去

ダイヘンの純正品なので問題なく使えてます。

対象商品:
06984056
2013-05-29
用途:
プラズマ切断機用
株式会社三和油送 様

問題なし

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする