チップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 21039054 品番 H669G05
参考基準価格(税別)¥33,750 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
適合機種
CT-0552、CTL-0552、CTP-0552、
CT-0701、CTL-0701、CTP-0701、CT-0702
タイプ70A用Hチップ 適合電流(A)70 仕様エアプラズマ中厚板切断トーチ用チップ 質量(g)1 チップ長さ(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06984004
2021-05-24
用途:
ステンレス、アルミなどの切断作業
ジャパントレードカンパニー有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラズマ切断のチップとしてこちらのダイヘンチップを愛用しています。
使用感も問題なく、品質も安心して使わせてもらっています。

対象商品:
06984004
2018-09-18
用途:
プラズマ切断

もう少し値段が安くならないかな、商品はダイヘンだから間違いないし。

対象商品:
06984004
2015-11-24
用途:
切断
井澤農場 様

純正品と何ら変わらず使用しています。家にいても欲しい物が届くのが有難いです。

対象商品:
06984004
2015-07-10
用途:
リサイクル
株式会社豊興金属 様

以前から利用してます。
とてもよかったです

対象商品:
06984004
2014-07-17
用途:
切削

問屋で買うよりお安く買えたので満足です。
メーカー品なので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする