ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの 交換ノズル
ノズル No.12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
21040427
品番
U2774E01
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
主な適合トーチ
WTS300-SD、BTS300-30
組合対応
インシュレーター:U5377L00
長さ(mm)
77
高さ(mm)
25
仕様
オリフィス:U4173G02