ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの オリフィス
オリフィス
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
21040488
品番
U4167G02
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
全長(mm)
21
内径(Φmm)
14
適合
トーチ:WT3500-SD(MD、LD)、WT3510-SD(MD、LD)、WT3520-SD(MD、LD)、3500F-SD(MD、LD)、WT3510F-SD(MD、LD)、WT3520F-SD(MD、LD)
質量(g)
10
外径(Φmm)
15.5