ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの オリフィス
オリフィス
(3件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
21040689
品番
U4173G02
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
全長(mm)
26
内径(Φmm)
14
適合
トーチ:WT5000-SD(MD、LD)
外径(Φmm)
19.8