U4173L00 部品 ブルートーチBT5000-60 ダイヘン 21040768

U4173L00 部品 ブルートーチBT5000-60 ダイヘン 21040768
U4173L00 部品 ブルートーチBT5000-60 ダイヘン 21040768
U4173L00 部品 ブルートーチBT5000-60 ダイヘン 21040768

部品 ブルートーチBT5000-60

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(30個)
電流(A)500
内容量1セット(30個)注文コード21040768品番U4173L00
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

大形ハンドルタイプのブルートーチです。

適合
トーチ:WT5000-SD(MD、LD)
チップボディ:U4173G21
オリフィス:U4173G02
電流(A)500タイプ一般Co2/MAG溶接用の大電流タイプ、500A以上のトーチに適用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08229356
2020-04-15
用途: トーチ部品
株式会社ブイテック

うちでは、パナソニックのブルートーチ(350A)を使っていますが、これを使っています。
スプリングが入っているので緩みづらく使いやすいです。

対象商品 : 08229356
2017-05-06
用途: 溶接用
製造業

いつもの業者より安いから良い
使い勝手はいつもの感じで
問題無し。

対象商品 : 08229356
2016-03-29
用途: 溶接作業
製造業

とても良い

対象商品 : 08229356
2015-12-23
用途: 鈑金溶接

純正品としての規格,期待度がもてる。

対象商品 : 08229356
2014-09-05
用途: 交換用に
建設業・工事業

メーカー品ですので普通です。モノタロウブランドで安価な物が欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする