曜日別特売
U4186L00 絶縁付ノズル ダイヘン 21040820

絶縁付ノズル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
全長(mm)77.5
内径(Φmm)13
内容量1セット(10個)注文コード21040820品番U4186L00
参考基準価格(税別)¥8,650販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
内径(Φmm)13種類ブルートーチⅡ(WT1800-SD)用 標準ノズル種別ノズルNo.8絶縁付(フェノール樹脂)全長(mm)77.5外径(Φmm)18主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06983627
2019-08-14
用途: 溶接作業
その他業種

少し古い形落ちの器材で合うのか不安でしたが、バッチリ合いました。とどけられる時間も早く非常に助かりました。5コセットなのも魅力的です。

対象商品 : 06983636
2015-08-14
用途: 溶接
製造業

ストレートノズルで 価格も手頃 買ってみました。特に悪い所 ありません。消耗品ですから、それなりにいたみます。掃除は楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする