ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
インナーライナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
21040926
品番
U5003L26
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
全長(mm)
315
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
3.8
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2〜1.6
材質
硬鋼線
主な適合トーチ
NTS-35、NTM-35、NTL-35、NTS-50、NTM-50、NTL-50