ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
インナーライナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
21040935
品番
U5003L69
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
全長(mm)
315
内径(Φmm)
3.3
外径(Φmm)
6.1
適合ワイヤ径(Φmm)
0.6〜0.9
材質
硬鋼線
主な適合トーチ
NTS-18、NTS-20、NTM-10