TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口びん
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21041057
品番
20-583-04-06
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
容量(mL)
250
1目盛(mL)
25
口径(Φmm)
16.6
胴径(Φmm)
63
材質
PE(ポリエチレン樹脂)
色
茶褐色
高さ(mm)
127