13インチ コードレスポリッシャー 本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21041154 品番BP-130LiVα
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働

本体質量(kg)23.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362 ハンドル高さ(mm)1160 適合バッテリーLV-925、LV-14 パッドサイズ(inch)13
注意
※本体のみです。シャンピングタンク・バッテリー・充電器・パッド台・ナイロンブラシは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする