13インチ コードレスポリッシャー セット品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21041170 品番 BP-130LiVα(LV-925MX仕様+CLQ-1N+シャンピングタンク+ナイロンブラシ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働

セット内容本体・シャンピングタンク・バッテリーLV925・充電器CLQ-1N・ナイロンブラシ(パッド台は別売) 幅(mm)350 質量(kg)23.4(本体)、25.2(バッテリー込) 回転数(min-1[r.p.m])250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362 ハンドル高さ(mm)1160 連続使用時間(分)75 バッテリー容量(Ah)9 充電時間(分)90(8A充電出力) パッドサイズ(inch)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする