BP-130LiⅢα(LV-14MX仕様+CLQ-1N+シャンピングタンク+ナイロンブラシ付) 13インチ コードレスポリッシャー セット品 ペンギンワックス 21041179

13インチ コードレスポリッシャー セット品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(kg)23.4(本体)、26.0(バッテリー込)
23.4(本体)、26.0(バッテリー込)
23.4(本体)、25.2(バッテリー込)
連続使用時間(分)100
内容量1台注文コード21041179品番BP-130LiⅢα(LV-14MX仕様+CLQ-1N+シャンピングタンク+ナイロンブラシ付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働

セット内容本体・シャンピングタンク・バッテリーLV14・充電器CLQ-1N・ナイロンブラシ(パッド台は別売)幅(mm)350質量(kg)23.4(本体)、26.0(バッテリー込)回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160連続使用時間(分)100バッテリー容量(Ah)14充電時間(分)150(8A充電出力)パッドサイズ(inch)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする