P183 カッパの足フィット PROSTAFF(プロスタッフ) 21041407

 

P183 カッパの足フィット PROSTAFF(プロスタッフ) 21041407
P183 カッパの足フィット PROSTAFF(プロスタッフ) 21041407

カッパの足フィット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ約25~28(cm)
内容量1個注文コード21041407品番P183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

雨の日に、靴の上からそのまま履けるシリコンタイプ携帯用長靴です。
シリコンゴム100%で継目がないため、水が侵入しません。
伸縮性が良く靴にピタッと密着し、雨水や汚れから大切な靴を守ります。
ソール部の凹凸と溝により、靴底に付いた水をスムーズに除水することで路面に密着するため、歩行がしやすくなっています。
靴のシルエットが変わらず、服装に違和感を与えにくいため、普段使いに最適。
洗車やガーデニング、自転車・バイクの乗車時、会社や学校等の通勤時、急な豪雨等、様々なシーンで活躍します。
ファッションに合わせやすいカラー。

ブラックサイズL質量(g)250サイズ(cm)約25~28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×190×30材質(先芯)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする