P186 カッパの足フィット PROSTAFF(プロスタッフ) 21041434 P186 カッパの足フィット PROSTAFF(プロスタッフ) 21041434

カッパの足フィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM サイズ(cm)約23〜25 注文コード21041434 品番P186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

雨の日に、靴の上からそのまま履けるシリコンタイプ携帯用長靴です。
シリコンゴム100%で継目がないため、水が侵入しません。
伸縮性が良く靴にピタッと密着し、雨水や汚れから大切な靴を守ります。
ソール部の凹凸と溝により、靴底に付いた水をスムーズに除水することで路面に密着するため、歩行がしやすくなっています。
靴のシルエットが変わらず、服装に違和感を与えにくいため、普段使いに最適。
洗車やガーデニング、自転車・バイクの乗車時、会社や学校等の通勤時、急な豪雨等、様々なシーンで活躍します。
ファッションに合わせやすいカラー。

ホワイト サイズM 質量(g)180 サイズ(cm)約23〜25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×190×30 材質(先芯)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする