J-41 ズバッと ペットのバスフクタオル PROSTAFF(プロスタッフ) 21041459 J-41 ズバッと ペットのバスフクタオル PROSTAFF(プロスタッフ) 21041459 J-41 ズバッと ペットのバスフクタオル PROSTAFF(プロスタッフ) 21041459

ズバッと ペットのバスフクタオル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21041459 品番J-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ふわっふわのマイクロファイバーでできた大判サイズ(約800×400mm)のペット用吸水タオルです。
両面毛足約7mmの超極細繊維により水滴をすばやく吸収!
4つ角に付いている三角ポケットに両手を入れて使うことで、ペットの体を包み込むように拭くことができます。
さらに、ポケット内部にステッチが付いているのでタオルをしっかりホールドでき、拭きにくいペットのお腹側や足の水滴もラクに拭き取れます。
また、生地は抗菌・防臭加工済みで、タオル使用後の気になる臭いを抑制します。
たっぷり速吸水でペットのシャンプー後等の乾燥時間短縮が叶う、肌触り抜群のタオルです。
タオル外周ソフトパイピング加工。

用途小〜中型犬・猫用 寸法(mm)約800×400 グレー 質量(g)215 毛丈(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする