18V コードレススタンドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21041687 品番UB18DG (NN)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

上から明るく照らせる。
最大4000lmのスタンドライト。
100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン!
防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時)
エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド
高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm
用途に対応した明るさ4モード
持ち運びに便利な収納バックが標準付属
収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能
ACアダプタ標準付属
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ACアダプタ、収納バッグ 質量(kg)8.1(蓄電池・ACアダプタ除く) 使用電源マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V 照度(Lx)最大1650 LED白色LED(66個) 寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035 光束(Lm)最大4000
関連資料:(0.68MB)
注意
※電池・充電器は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする