- 高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド2点+スペア+長柄】 (クモの巣取り + シーリングファンモップ・スペア + 長さ1.3〜4.5m伸縮柄) アズマ工業 21042466 - 高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド2点+スペア+長柄】 (クモの巣取り + シーリングファンモップ・スペア + 長さ1.3〜4.5m伸縮柄) アズマ工業 21042466 - 高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド2点+スペア+長柄】 (クモの巣取り + シーリングファンモップ・スペア + 長さ1.3〜4.5m伸縮柄) アズマ工業 21042466 - 高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド2点+スペア+長柄】 (クモの巣取り + シーリングファンモップ・スペア + 長さ1.3〜4.5m伸縮柄) アズマ工業 21042466 - 高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド2点+スペア+長柄】 (クモの巣取り + シーリングファンモップ・スペア + 長さ1.3〜4.5m伸縮柄) アズマ工業 21042466

高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド2点+スペア+長柄】 (クモの巣取り + シーリングファンモップ・スペア + 長さ1.3〜4.5m伸縮柄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21042466 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軒下やシーリングファンなど、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄と、専用ヘッド2種・スペアモップの4点セット。
柄にヘッドを取り付けて使用します。
ヘッド/くもの巣取り LL594、シーリングファン・高所の埃取り LL586 スペア/シーリングファン・高所の埃取りスペア SQA92 柄/アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554
つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。
つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。
つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本!
軽くてさびにくいアルミ製です。
セットのヘッドは、くもの巣の掃除ブラシ「クモの巣取り」・シーリングファンや高所のホコリが取れる「シーリングファン・高所モップ」の2種。
軒下・ガレージ・門・植木などのくもの巣取りや埃払いに。絡みついたクモの巣が簡単に取れます。
ブラシに専用シート(3枚入り)を巻き付けて使用します。取り除いたくもの巣はシートをはがすだけで簡単に取れるので、メンテナンスラクラク。
シーリングファンはもちろん、梁・棚の上・照明・壁・天井などの高所の埃取りに使えるモップ。
リング状のモップに、シーリングファンの羽を通して使用します。羽を逃がさず、両面同時にお掃除できます。
マイクロファイバーが、洗剤を使わず汚れをかきとります。洗って繰り返し使って、劣化したらセットのスペアに交換を。
「くもの巣取り」・「シーリングファン・高所の埃取り」とも、ヘッドの角度が6段階に調節可能。使いやすい角度でお掃除!
ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。

材質(クモの巣取り)ブラシ/樹脂、ヘッド/ポリプロピレン、シート/ナイロン、(シーリングファンモップ)ヘッド/ポリプロピレン・ポリアセタール、モップ/ポリエステル、(柄)アルミ 質量(g)(クモの巣取り)140、(シーリングファンモップ)180、(柄)760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッド】(クモの巣取り)22×10×33、(シーリングファンモップ)32×7×33 柄長(m)伸縮柄/1.37〜3.27、つなぎ柄/1.37、伸縮柄+つなぎ柄/2.60〜4.60 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする