ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの トイレ用品
ポッシュリビングの トイレ設備用品
トイレットペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
シングル
注文コード
21042640
品番
41379
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルな色合いで、トイレをコーディネイトできます。ホルダーの上に小物を飾ったりとアレンジ自在。
形状
シングル
質量(kg)
0.526
寸法(cm)
穴to穴15.7・芯棒部分0.7/0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×11×9
材質
アイアン(電気メッキ アンティークブラス仕上げ)/マンゴーウッド
色
アンティークゴールド
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×110×90