ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの トイレ用品
ポッシュリビングの トイレ設備用品
トイレットペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21042676
品番
63947
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです。
材質
アイアン(ホワイトパウダーコーティング)
色
ホワイト
形状
シングル
質量(kg)
0.225
材質(本体)
アイアン
寸法(cm)
穴to穴15 ・芯棒部分0.4/0.7
収納数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×7.4×3.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
160×74×35