ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの トイレ用品
ポッシュリビングの トイレ設備用品
トイレットペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21042710
品番
63950
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです。
材質
アイアン(ホワイトパウダーコーティング)
色
ホワイト
形状
ダブル
質量(kg)
0.42
材質(本体)
アイアン
寸法(cm)
穴to穴14.5/14.5 ・芯棒部分0.4/0.7
収納数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×7.4×3.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×74×35