MA-ローボード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21042877 品番-
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

天板にモルタル素材をあしらったローボード。ローテーブルとしてMA-ベンチやMA-ラウンジチェアと組み合わせてもおすすめです。室内で植物やインテリア小物を飾るのもおすすめです。
MA series(マ シリーズ)は「間と余白のあるアウトドアファニチャー」をコンセプトに、素材やデザインに加え、スケール感も高級感を生み出すものであるととらえ誕生しました。
大きなひじ掛け、奥行きのある座面、テーブルの余白スペースなど、広さを感じられる設計を施すことにより、
ゆったりと寛いだり、本、グラス、フラワーベースやランプなどを置いたり、用途や空間により多様なシーンが生まれるPATIO PETITEのシリーズ商品です。

材質スチール、人工ラタン(ポリエチレン)、(天板)モルタル 質量(kg)21 耐荷重(kg)100 サイズ(mm)W1200×D460×H420cm、(下段棚)H140
注意
※こちらの商品はお客様による組立が必要です。2人以上での組立作業を推奨しております。※工具やネジは付属しています。
※簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから水気の残らないように柔らかい布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用しないでください。
※定期的にネジにゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。また移動した場合も必ず点検してください。
※スチール製品は経年変化でサビが発生することは、避けられません。
※スチール製品は、塩害を受けやすい沿岸部付近や排気ガスを受けやすい場所では腐食や変色の進行が早まります。
※アルミ製品は鉄や銅などの異種金属と直接接触すると腐食する可能性があります。
※樹脂製品は紫外線や温度の影響で変色、変形する場合があります。
※部品の形状・仕様等は、予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
※大型商品のため、持ち帰り等が発生した場合は別途送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする