ロカシャワーCP3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21043245 品番RSCP-3090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。
節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。

材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布 交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合) 最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80% 最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 ろ過流量1.0/分(L) 最小動水圧0.05(MPa) 対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm) 水流切替対応
注意
※お取り付け・ご使用の際は取り扱い説明をよくお読みください。
※節水率は一応の目安です。(メーカー測定値)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-15
用途:
洗い物と、お湯を、暖めて飲む
その他業種

切り替えでシャワーが使えるところと使用期間が永いところ

対象商品:
21043245
2024-06-15
用途:
洗い物と、お湯を、暖めて飲む
その他業種

切り替えでシャワーが使えるところと使用期間が永いところ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする