材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)首振り対応対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)水流切替対応